タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ GDMT10/17-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
06083962
品番
GDMT10H3PDPR-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
形状・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12
トラスコ品番
349-4306
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
穴の有無
有
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります