刈払黒刃 SKS-5 255x2P

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06088595 品番#131334
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

信頼の日本製。
刈払機用回転刈刃。
2枚刃。

用途一般草刈り、やわらかい草に 。 材質SKS-5 刃数2 質量(g)240 寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする