小野ブレード
小野ブレードの 刈払機
小野ブレードの 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用替刃 255×2P SKS5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06088611
品番
#132212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刈払機用回転刈刃:2枚刃。
信頼の日本製。
材質:SKS-5。
用途
一般草刈り、やわらかい草に適します。
刃数
2
質量(g)
240
穴径(mm)
25.4
寸法(外径×厚さ)(mm)
255×1.6