曜日別特売

超軽量草刈チップソーS チップガード付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089016
品番
34471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

超軽量穴あき台金をチップガードで補強しています。
低速でも切れ味が良く、燃料やバッテリーの消耗を抑えます。
斜め埋め込み・四面研磨チップで衝撃に強く、切れ味に優れます。
コブ形状のチップガードが石や異物からチップを守ります。

用途
雑草や笹の草刈りに。
規格
230mm×36P
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
推奨環境
刈払機(草刈機) エンジン式(cc)25未満
取付穴径(mm)
25.4
対応バッテリー
36未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする