GARDEN FRIENDS
立型ラベル お徳用 50枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089059
品番
31525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様:日本製
お徳用の50枚入り
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ上の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル。
材質
【プラスチック】塩化ビニール
色
白色
入数(枚)
50
ラベルサイズ(mm)
147×19×1.2