折りたたみデスク アロン ストーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089146 品番73637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

使いたいときだけ使える!大理石柄の折りたたみデスク
まるで本物の大理石のようなリアルな天板にホワイトスチールのフレームで気品あふれる空間を作り出します。
幅90×奥行41cmとコンパクトながら、ノートPCを置いても余裕があり広々使用できます。
天板下の高さは、ゆとりの71cm設計。シンプルな構造で足元が広々としているので、ゆったりラクな姿勢で座れます。
パソコン作業や読書など、使いたいときだけ専用のワークスペースを設けてご使用いただけます。
天板を持ち上げ、両脚を内側にたたむだけで簡単に折りたたむことができます。折りたたみ時は厚さ9.6cmで隙間に収納可能です。
飲み物などをこぼしても、サッと拭くだけで簡単にお手入れ可能です。

天板耐荷重(kg)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×410×720

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする