掛時計 エンケル Φ30 WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06089408 品番39871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

シンプルを追求したスタイリッシュな壁掛け時計
他のインテリアに合わせやすいモノトーンカラー。小さめの数字でシンプルさを追求したデザインです。
マットな質感のフレームで、シックでクールな印象を与えます。
文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。
文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。
直径は約30cmではっきりとした文字盤なので遠くからでも見やすい仕様です。
単三電池1本(別売り)で動きます。

仕様●ムーブメント:sangtai6168S ホワイト 電源単3電池1個(別売) 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×43×300 連続秒針

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする