DAISHIN(大進)
EG クロームメッキ剪定鋏 180mm
クロームメッキ仕様の剪定鋏です。
枝木の剪定に最適です。
用途
枝木の剪定や整枝作業に。
トラスコ品番
122-0975
材質
刃:刃物鋼 柄:PVC
全長(mm)
180
刃長(mm)
5
切断能力(mm)
10
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102892
501115
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください