EG ステンレス伸縮式刈込鋏 165mm

EG ステンレス伸縮式刈込鋏 165mm - DAISHIN(大進)

サビにくいステンレス製の刈込鋏です。
全長680mm~1000mmの間でお好みの長さでご使用できます。

用途
庭木・生垣の剪定に。
トラスコ品番
122-2601
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
690
刃長(mm)
15
切断能力(mm)
10
内容量
1丁
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102910501207
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする