グリーンパル
てみ
収穫物の運搬や落ち葉集めに便利です。
立てて収納できるため、保管時に場所を取りません。
用途
収穫物の運搬や落ち葉集めに。
材質
本体はポリエチレン
色
オレンジ
サイズ
大
質量(g)
800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
490×512×198
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137892
32984
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください