曜日別特売
RT165-756KWE ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] 06089680

RT165-756KWE ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] 06089680
RT165-756KWE ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] 06089680
RT165-756KWE ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] 06089680
RT165-756KWE ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] 06089680

ラクラク散水ノズルロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089680
品番
RT165-756KWE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ヘッドの回転でハイルーフ車もラクラク洗える!

用途
洗車用に
材質
Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber
全長(mm)
790
質量(g)
332
耐熱温度(℃)
MAX40
耐水圧(MPa)
0.41-0.55
適合ホースサイズ(mm)
内径12-15、外径20まで
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする