※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・固定ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089801
品番
SK-6038K
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途
食材の調理や運搬
材質
SUS304
寸法(mm)
610×388×H140
質量(kg)
約2.3
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
約28