SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスト脚 TO-206・206N・206S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06089880
品番
TO-206N
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304/SPCC/SUS430
荷重
最大1570(kg-f)
穴径(mm)
Φ5.5×3
ねじ山
W3/4×10
最短寸法(mm)
50
最長寸法(mm)
70
関連資料:
寸法図(0.04MB)