おおたけ
おおたけの 暖房用品
おおたけの セラミックヒーター
600W温調付きセラミックヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06089968
品番
CE-G624-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(kg)
約1.2
色
:ホワイト
スイッチ
ロータリー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×120×250
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
400/600
機能
転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/温度調節付き/サーモスタッド作動時ファンOFF
温度調節
強弱2段階