QS423-IV 省エネ大風量スリムセラミックヒーター SLIM ENA HEAT S(スリムエナヒートS) QUADS(クワッズ) 06090047 QS423-IV 省エネ大風量スリムセラミックヒーター SLIM ENA HEAT S(スリムエナヒートS) QUADS(クワッズ) 06090047 QS423-IV 省エネ大風量スリムセラミックヒーター SLIM ENA HEAT S(スリムエナヒートS) QUADS(クワッズ) 06090047

省エネ大風量スリムセラミックヒーター SLIM ENA HEAT S(スリムエナヒートS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06090047 品番QS423-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運転を自動でオン・オフできる省エネ人感センサーを搭載。作動しているのが目に見てわかるよう点灯する構造へ変更。また、30分ごとにパワフル→強→省エネの順で3段階の運転をループする省エネECOモードを搭載。送風モードで年中使える。運転モード:3段階切替。省エネECOモード/送風モード/省エネ人感センサー。

質量(kg)約2.2 アイボリー 消費電力(W)省エネ400/強800/パワフル1200 機能人感センサー/人感センサーライト/オフタイマー/自動オフタイマー/省エネ運転/省エネECOモード/送風モード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×12×34 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(パワフル連続運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする