QS441-IV 上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス) QUADS(クワッズ) 06090126 QS441-IV 上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス) QUADS(クワッズ) 06090126 QS441-IV 上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス) QUADS(クワッズ) 06090126

上部給水式ハイブリッド加湿器 ERU MOIST PLUS(エルモイストプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06090126 品番QS441-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大容量水タンクで長時間の運転が可能な上部給水式ハイブリッド加湿器。上部給水式のためタンク内のお手入れはしやすく給水も楽にできます。温度設定、スリープモード搭載。加湿量調節/湿度設定。適用床面積:木造8.5畳/プレハブ14畳。

質量(kg)約1.7 アイボリー 消費電力(W)35/125 タンク容量(L)5 加熱方式ハイブリッド式(超音波+ヒーター) 機能上部給水式/オフタイマー/LEDライト/湿度コントロール 連続運転時間(h)約10 適合床面積木造8.5畳/プレハブ14畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15.5×31.5 最大加湿量(mL/h)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする