曜日別特売
NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406

NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406
NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406
NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406
NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406
NF-EK54 屋内型アース・ブレーカー付コードリール 日動工業 06090406

屋内型アース・ブレーカー付コードリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06090406品番NF-EK54
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!
温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。
入力プラグはポッキンプラグです。

用途
屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:140質量(kg)10.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363入力AC100V電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする