屋内型アース・ブレーカー付防災型コードリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06090415 品番ND-EK34PN
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!
火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。
1.アース線
2.アースチェック機能
3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器
4.温度センサー(自動復帰)
5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)
屋内用の100Vコードリール30mです。
入力はポッキンプラグです。

用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:135 質量(kg)8.3 直径(Φmm)側板:320、巻胴:185 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0〜35 使用場所屋内用 特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする