タンガロイ
チップ SPM/GN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
材質
TH10
LX11
NS9530
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06092746
品番
SPGN120312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06092746
SPGN120312
00699292
SPGN120312 NS9530
チップ SPM/GN
タンガロイ
1箱(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカ後継品です