タンガロイ
チップ SPMW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06093981
品番
SPMW120404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります