据置型真空包装機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095087 品番V-554
参考基準価格(税別)¥1,880,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。

用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。 容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz) 質量(kg)製品:223 電源(V)AC200 3相 50/60Hz 排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260 シール寸法(mm)有効寸法:550 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5 チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
取扱説明書:取扱説明書(8.59MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥33,000 / 税込 ¥36,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

据置型真空包装機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする