用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)製品:224
電源(V)AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)有効寸法:550×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9
チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220