ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06095227 品番 CCJ-CL2M WH
参考基準価格(税別)¥2,891 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。

ホワイト 質量(g)58(パッケージ込) 備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。 規格USB2.0 出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター) 素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
関連資料:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする