TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236

TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236
TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236
TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236
TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236
TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236
TY-ANX3(K) SD/USB/CDラジオ 東芝 06095236

SD/USB/CDラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード06095236品番TY-ANX3(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。

付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)ブラック電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示スピーカー2.2×2W(径5.0cm)タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)Bluetoothバージョン5.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで対応プロファイルA2DP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: イベントBGM
音楽工房ルリオンサービス業

ブルートゥースが大変よく届きました。体育館の中ですが40m確実です。それ以上は試していません。もうカセットは使いませんものね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする