YVC-1000用収納ケース ビジネス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06095656 品番CA-YVC1000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

YAMAHA YVC-1000を収納できる専用ケースです。上質で厚みのある撥水機能付きポリエステル製生地を使用しています(撥水機能は使用期間とともに変化します)。安定して持ちやすいしっかりした持ち手、フタ裏にメッシュポケットを装備。前面にはポストカードサイズのクリアポケット、信頼性柄の高いYKK社製ファスナー使用など空間に馴染む上品で高品質な収納ケースです。【本製品にYAMAHA社製 YVC-1000はついておりません】

材質外材:ポリエステル、内材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.8 収納の目安可能品:YVC-1000本体、拡張マイク(YVC-MIC1000EX)×5、ハンドマイク(DM-105)×1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×380×180
関連資料:(0.28MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする