曜日別特売
TCDS-CW70F フラットベーススタンド 一ノ坪 06095751

TCDS-CW70F フラットベーススタンド 一ノ坪 06095751
TCDS-CW70F フラットベーススタンド 一ノ坪 06095751

フラットベーススタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台関連資料仕様書(0.07MB)注文コード06095751品番TCDS-CW70F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。

材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装)質量(kg)39.5、積載:~40ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横200~600以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:55~75棚板高さ調整(mm)取付高さ:430~830(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700×1580
関連資料:仕様書(0.07MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TCDS-CW55F組立動画
TCDSーCW100F組立動画
TCDS-CW70F組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする