【リサイクル】TN-493C (クイック式)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06096487 品番TN-493C リユース品
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

A4/カラー
4500枚
E&Qマーク/グリーン購入法適合

適合機種HL-L8360CDW、MFC-L8610CDW/L9570CDW 種別クイック式リサイクル シアン 適合機種メーカーブラザー 印字枚数4500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする