曜日別特売
RJ30L JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業 06096828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RJ30L JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業 06096828
RJ30L JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業 06096828
RJ30L JIS規格ベルトラッシング オーエッチ工業 06096828

JIS規格ベルトラッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)35
内容量1個注文コード06096828品番RJ30L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

握りやすい幅広ハンドルです。

厚さ(mm)2質量(kg)1.14ベルト幅(mm)35端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1JIS分類RE-35調節ベルト長さ(m)4破断荷重(kN[kgf])20[2030]
関連資料:(1.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする