曜日別特売
EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636

EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636
EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636
EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636
EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636
EK-190ECーR アートライン 油性マーカー 太字 角芯 シヤチハタ 06100636

アートライン 油性マーカー 太字 角芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06100636
品番
EK-190ECーR
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

ペン芯が2週間
乾かない!
ペン先の表面にインキの蒸発を抑える薄い膜ができ、キャップの役割を果たすことで乾燥を防ぎます。
この膜は書くたびに破れ、スムーズで途切れることのない書き心地を実現。
長時間筆記するときもキャップを開け閉めするわずらわしさがなく、効率的に作業に取り組めます。
メーカーデータ:気温20℃、湿度65%の条件下。
使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。
幅広い素材に書ける!
紙はもちろん、プラスチック、金属、ガラス、ゴム、木材、磁器など、幅広い素材に使用できます。
特殊用途や専門的な作業、アートプロジェクトにも最適です。
乾燥しても色褪せない!
濃厚で鮮やかなインキが瞬時に乾き、色褪せを防ぎます。 2.0mmのペン先は、シャープでくっきりとした線を描くことができ、重要な文字を読みやすくするのに最適です。
環境にやさしいエコ製品!
プラスチック材料のうち、再生プラスチックを65%使用。
エコマークを取得しています。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
どなたでも安心してご使用いただけます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする