曜日別特売
10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256

10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256
10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256
10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256
10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256
10401063 フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 トップウォーター 06101256

フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
角度(°)0
内容量1個注文コード06101256品番10401063
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。
素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。
エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。
マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)
30°はストレートバットに最適です。

材質(本体)SUS316寸法A(mm)225角度(°)0寸法B(mm)35C(°)0材質(パイプ)ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする