フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06101281 品番 10401062
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。
素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。
エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。
マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)
30°はストレートバットに最適です。

材質(本体)SUS316 寸法A(mm)225 角度(°)30 寸法B(mm)35 C(°)30 材質(パイプ)ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする