使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。 耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。 素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。