マリングレードステンレス製蝶番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)3.8 注文コード06101317 品番10609028
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。
このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。
耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。

付属品取付用ネジ 材質SUS316 厚さ(mm)3.8 タイプA 縦(mm)40 横(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする