曜日別特売
10609030 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101335

10609030 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101335
10609030 マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーター 06101335

マリングレードステンレス製蝶番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06101335品番10609030
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。
このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。

付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする