ダイヤ
ダイヤの 洗濯用品
ダイヤの 洗濯バサミ
強力ワイドピンチ・neo
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
06101561
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
質量(g)
35
タイプ
竿ピンチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×60×93
入数(個)
2