衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード06101685 品番SR-ASMN206-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SunRuck(サンルック)衣類乾燥機 SR-ASMN206-W は、3kgまでの衣類を効率良く乾燥できる電気式小型乾燥機です。高温・低温を選べる乾燥モードに加え、UV除菌モードを搭載し、事業所や施設での日常的な衣類乾燥を衛生的に行えます。温度・湿度センサーにより乾燥状態を自動で最適化し、省エネ運転を実現。逆回転ドラムで絡まりやシワを抑え、作業着やタオル類の仕上がりを向上します。店舗・バックヤード・オフィスでも使用しやすく、コンパクトな筐体は限られたスペースにも設置可能。LEDタッチパネルで操作が簡単なほか、チャイルドロック、タイマー最大240分、予約設定など日常的な乾燥作業にも使いやすい機能を備えています。

用途衣類乾燥 室内干し対策 作業服乾燥 タオル乾燥 少量衣類乾燥に。工場 オフィス 店舗 介護施設 宿泊業のバックヤードでの電気式乾燥機として、雨天時の乾燥や衛生管理、制服・業務用衣類の迅速乾燥に適しています。 付属品排気管、日本語取扱説明書 ホワイト 種類小型衣類乾燥機 消費電力(W)800/900 定格電圧(V)100-11050/60Hz 容量(kg)【標準乾燥】3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56 電源コード(cm)約140
注意
※詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。
※商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする