シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
エッジレザーフロータイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06101978
品番
G-169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
RE
材質
(表)ポリエステル50%・PVC50%、(中)ポリウレタン100%、(裏)ポリエステル100%
サイズ
リア
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×430×20