HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式クリーナー
コードレスクリーナー 紙パック式 10.8V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06102385
品番
R12DPA (BSW)
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能
大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!
紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
軽量1.1kgで使いやすい
付属品
床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)
1.3(ノズル、延長管除く1.1)
電圧(V)
10.8
吸込仕事率(W)
強:20、標準:10、弱:7
集塵容量(L)
0.4
対応
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
連続使用時間
強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時
電池
【蓄電池】BSL1220M
集塵方式
紙パック式
充電時間(分)
約30
商品タイプ
本体