※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102480 品番 UL40MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
質量(kg)0.81 寸法L(mm)94(0-0.3) 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法D(mm)60(0-0.019) 寸法l(mm)60.5(0-0.3) 寸法w(mm)2.1 基本定格荷重C(N)4844 基本定格荷重Co(N)4040 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)57 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする