※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<ULD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102550 品番 ULD35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
質量(kg)0.73 寸法L(mm)148(0-0.4) 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法D(mm)52(0-0.022) 寸法l(mm)99(0-0.4) 寸法w(mm)2.1 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)49 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)102.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする