※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102769 品番 MLFT35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
質量(kg)0.58 寸法L(mm)84 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法A(mm)55 寸法t(mm)10 寸法S(mm)M6 寸法D(mm)52(0-0.03) 寸法B(mm)38 寸法T(mm)60 基本定格荷重C(N)3521 基本定格荷重Co(N)3090 寸法Df(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする