※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFT-MF> ウルトラ メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06102787
品番
ULFT35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法A(mm)
55
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
M6
寸法D(mm)
52(0-0.03)
寸法B(mm)
38
寸法T(mm)
60
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
寸法Df(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定