※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UMLFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06102979 品番 UMLFDK40MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)2.04 寸法L(mm)167 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法t(mm)13 寸法S(mm)M8 寸法D(mm)60(0-0.03) 寸法K(mm)75 基本定格荷重C(N)7872 基本定格荷重Co(N)8070 寸法Df(mm)96 寸法Dp(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)171.4 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする