※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFDT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06102997
品番
LFDT40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.94
寸法L(mm)
167
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法A(mm)
64
寸法t(mm)
13
寸法S(mm)
M8
寸法D(mm)
60(0-0.03)
寸法B(mm)
45
寸法T(mm)
70
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
寸法Df(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
171.4
グリーンマーク
認定