※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UMLFDTB-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06103286 品番 UMLFDTB35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)0.93 寸法L(mm)148 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法A(mm)55 寸法t(mm)10 寸法S(mm)M6 寸法D(mm)52(0-0.03) 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)52 寸法l(mm)15 寸法T(mm)60 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 寸法Df(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)102.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする