※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06103600
品番
UMCH40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
88
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
12
寸法T(mm)
38(±0.02)
寸法W(mm)
76
寸法h(mm)
50(±0.02)
寸法l1(mm)
66
寸法l2(mm)
42
寸法S1(mm)
M15
寸法S2(mm)
M10
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
寸法S3(mm)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定