※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06103627 品番 UCHW35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
質量(kg)1.96 寸法L(mm)158 寸法H(mm)78 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法t(mm)12 寸法T(mm)33(±0.02) 寸法W(mm)66 寸法h(mm)45(±0.02) 寸法l1(mm)120 寸法l2(mm)96 寸法S1(mm)M18 寸法S2(mm)M10 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 寸法S3(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)102.5 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする