※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<ULH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06103688 品番 ULH35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(kg)1.2 寸法L(mm)94 寸法H(mm)65 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法t(mm)20 寸法l(mm)60 寸法T(mm)45(±0.02) 寸法W(mm)90 寸法H1(mm)54 寸法h(mm)34(±0.02) 寸法S1(mm)M8 寸法w(mm)70 寸法S2(mm)M6 基本定格荷重C(N)3521 基本定格荷重Co(N)3090 寸法to(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 寸法Ho(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする