※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<LH-MF> メンテナンスフリー リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06103855 品番 LH40MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(kg)1.76 寸法L(mm)104 寸法H(mm)75 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法t(mm)22 寸法l(mm)60 寸法T(mm)51(±0.02) 寸法W(mm)102 寸法H1(mm)64 寸法h(mm)40(±0.02) 寸法S1(mm)M10 寸法w(mm)80 寸法S2(mm)M8 基本定格荷重C(N)4844 基本定格荷重Co(N)4040 寸法to(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 寸法Ho(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする