※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

<LHW-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06103880 品番 LHW40MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
質量(kg)3.22 寸法L(mm)177 寸法H(mm)75 寸法d(mm)40(0-0.012) 寸法t(mm)22 寸法l(mm)140 寸法T(mm)51(±0.02) 寸法W(mm)102 寸法H1(mm)64 寸法h(mm)40(±0.02) 寸法S1(mm)M10 寸法w(mm)80 寸法S2(mm)M8 基本定格荷重C(N)7872 基本定格荷重Co(N)8070 寸法to(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)171.4 グリーンマーク認定 寸法Ho(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする